Acova - Forana EC, Blanc RAL 9016, 791W, H 1830 / L 500 mm - FO-180-050
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7626918299508
Réf. Sonepar
00029829950
Réf. Fournisseur
FO-180-050
Marque
Acova
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Forana Eau Chaude, puissance 791W (dT50), hauteur 1830 mm, largeur 500 mm, raccordement Spécial 4 orifices par le bas, 50mm&excentré, A/R réversible, Blanc RAL 9016
Les Atouts de l'article:
Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova
Les Atouts de la gamme:
Radiateur sèche-serviettes en acier à tubes plats, encadrés par des collecteurs aux formes arrondies. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version électrique (avec ou sans soufflant), chauffage central (avec ou sans soufflant)
Quelques mots du fabricant :
Des tubes plats élégamment encadrés par des collecteurs aux formes arrondies
Les Atouts de l'article:
Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova
Les Atouts de la gamme:
Radiateur sèche-serviettes en acier à tubes plats, encadrés par des collecteurs aux formes arrondies. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version électrique (avec ou sans soufflant), chauffage central (avec ou sans soufflant)
Quelques mots du fabricant :
Des tubes plats élégamment encadrés par des collecteurs aux formes arrondies
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


