Non retournable

Acova - Forana EC, couleur, 501 W, H 1150 / L 500 mm - FO-120-050C

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Forana EC, couleur, 501 W, H 1150 / L 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - POLOGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550071404

Réf. Sonepar

00029007140

Réf. Fournisseur

FO-120-050C

Marque

Acova

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Forana Eau Chaude, puissance 501W (dT50), hauteur 1150 mm, largeur 500 mm, raccordement Spécial 4 orifices par le bas, 50mm&excentré, A/R réversible, Couleur

Les Atouts de l'article:

Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova

Les Atouts de la gamme:

Radiateur sèche-serviettes en acier à tubes plats, encadrés par des collecteurs aux formes arrondies. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version électrique (avec ou sans soufflant), chauffage central (avec ou sans soufflant)

Quelques mots du fabricant :

Des tubes plats élégamment encadrés par des collecteurs aux formes arrondies

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova