Acova - Forana EC, couleur Edelweiss m., 501W, H 1150 mm / L 500 mm - FO-120-050C-0067

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Forana
EAN
7626918620357
Réf. Sonepar
00029862035
Réf. Fournisseur
FO-120-050C-0067
Marque
Acova
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Forana Eau Chaude, puissance 501W (dT50), hauteur 1150 mm, largeur 500 mm, raccordement Spécial 4 orifices par le bas, 50mm&excentré, A/R réversible, couleur Edelweiss m. 0067
Les Atouts de l'article:
Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova
Les Atouts de la gamme:
Radiateur sèche-serviettes en acier à tubes plats, encadrés par des collecteurs aux formes arrondies. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version électrique (avec ou sans soufflant), chauffage central (avec ou sans soufflant)
Quelques mots du fabricant :
Des tubes plats élégamment encadrés par des collecteurs aux formes arrondies
Les Atouts de l'article:
Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova
Les Atouts de la gamme:
Radiateur sèche-serviettes en acier à tubes plats, encadrés par des collecteurs aux formes arrondies. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version électrique (avec ou sans soufflant), chauffage central (avec ou sans soufflant)
Quelques mots du fabricant :
Des tubes plats élégamment encadrés par des collecteurs aux formes arrondies



