Acova - Forana EL +Air, couleur, 500W, H 1150 / L 500 mm - TFO-050-050/IFSC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3566550071466
Réf. Sonepar
00029007146
Réf. Fournisseur
TFO-050-050/IFSC
Marque
Acova
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Forana Electrique +Air, commande infrarouge IRS + soufflant 1000W, puissance 500W, hauteur 1150 mm, largeur 500 mm, Couleur
Les Atouts de l'article:
Fonctionnement 3 en 1 : Radiateur seul, radiateur avec soufflant, ou soufflant seul pour une flexibilité maximale.Équipé d'un soufflant de 1000W avec fonction boost (15 min à 2h) pour un apport de chaleur à la demande.Gestion programmée ou à la demande par une télécommande à portée de mainPraticité et entretien : Soufflant avec filtre anti-poussière nettoyable et témoin d'alerte de nettoyagePersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova
Les Atouts de la gamme:
Radiateur sèche-serviettes en acier à tubes plats, encadrés par des collecteurs aux formes arrondies. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version électrique (avec ou sans soufflant), chauffage central (avec ou sans soufflant)
Quelques mots du fabricant :
Des tubes plats élégamment encadrés par des collecteurs aux formes arrondies
Les Atouts de l'article:
Fonctionnement 3 en 1 : Radiateur seul, radiateur avec soufflant, ou soufflant seul pour une flexibilité maximale.Équipé d'un soufflant de 1000W avec fonction boost (15 min à 2h) pour un apport de chaleur à la demande.Gestion programmée ou à la demande par une télécommande à portée de mainPraticité et entretien : Soufflant avec filtre anti-poussière nettoyable et témoin d'alerte de nettoyagePersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova
Les Atouts de la gamme:
Radiateur sèche-serviettes en acier à tubes plats, encadrés par des collecteurs aux formes arrondies. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version électrique (avec ou sans soufflant), chauffage central (avec ou sans soufflant)
Quelques mots du fabricant :
Des tubes plats élégamment encadrés par des collecteurs aux formes arrondies
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


