Acova - Forana EL régulation IHD, couleur Grey Aluminium, 750 W, H 1564 mm / L 500 mm - TFOSS075050EDAFC-9007

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Forana EL régulation IHD, couleur Grey Aluminium, 750 W, H 1564 mm / L 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7626918625727

Réf. Sonepar

00029862572

Réf. Fournisseur

TFOSS075050EDAFC-9007

Marque

Acova

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Forana Electrique, régulation IHD, puissance 750W, hauteur 1564 mm, largeur 500 mm, couleur Grey Aluminium 9007

Les Atouts de l'article:

Télécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (BlueTooth)

Les Atouts de la gamme:

Radiateur sèche-serviettes en acier à tubes plats, encadrés par des collecteurs aux formes arrondies. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version électrique (avec ou sans soufflant), chauffage central (avec ou sans soufflant)

Quelques mots du fabricant :

Des tubes plats élégamment encadrés par des collecteurs aux formes arrondies

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova