Acova - Kadrane EC, couleur, 644W, H 1403 mm/ L 500 mm, robinet couleur - KA-140-050C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 1403 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 644 W
pression de travail max. - 10 bar
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3566550061061
Réf. Sonepar
00029006106
Réf. Fournisseur
KA-140-050C
Marque
Acova
hauteur:
1403 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
644 W
pression de travail max.:
10 bar
couleur:
autre
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
18
profondeur:
55 mm
forme du tube:
carré
forme du collecteur:
carré
montage:
vertical
tube radiant:
horizontal
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Non
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
343 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
415 W
exposant N:
1235
contenu en eau:
6.9 l
pays de fabrication:
POLOGNE
numéro RAL:
9016
traitement de la surface:
laqué / peint
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Oui
avec robinet de distribution:
Oui
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Non
avec plot de remplissage:
Oui
avec matériau de fixation:
Non
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
nombre de raccordements standard:
4
Les Atouts de l'article:
Un design carré adapté aux intérieurs épurésAstuce aménagement : existe en modèle étroitRobinetterie design incluseLongévité : Acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion et peinture longue durée pour une résistance accrue.Parfait en claustra, pour séparer les pièces tout en laissant passer la lumièrePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova
Les Atouts de la gamme:
Radiateur en acier, aux éléments carrés offrant une esthétique très épurée. Particulièrement adapté aux intérieurs contemporains. Sa ligne ajourée est parfaite pour une installation en claustra. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finition chromée ou 100% inox. Robinetterie incluse.
Quelques mots du fabricant :
Un design carré adapté aux intérieurs épurée.
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


