Acova - Kadrane EC, couleur Argent Martelé, 966W, H 1835 mm / L 600 mm robinet couleur - KA-184-060C-0422

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 1835 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 966 W

  • pression de travail max. - 10 bar

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537060151

Réf. Sonepar

00029706015

Réf. Fournisseur

KA-184-060C-0422

Marque

Acova

hauteur:

1835 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

966 W

pression de travail max.:

10 bar

couleur:

autre

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

24

profondeur:

55 mm

forme du tube:

carré

forme du collecteur:

carré

montage:

vertical

tube radiant:

horizontal

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Non

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

514 W

exposant N:

1234

contenu en eau:

10.2 l

couleur standard:

Non

degré de brillance:

brillant

traitement de la surface:

laqué / peint

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Oui

avec robinet de distribution:

Oui

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Non

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Non

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

nombre de raccordements standard:

4

Radiateur ACOVA Kadrane Eau Chaude, robinet en H coudé et tête TH couleur, puissance 966W (dT50), hauteur 1835 mm, largeur 600 mm, 24 éléments, raccordement 4 orifices par le bas, A/R réversible, couleur Argent Martelé 0422

Les Atouts de l'article:

Un design carré adapté aux intérieurs épurésAstuce aménagement : existe en modèle étroitRobinetterie design incluseLongévité : Acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion et peinture longue durée pour une résistance accrue.Parfait en claustra, pour séparer les pièces tout en laissant passer la lumièrePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova

Les Atouts de la gamme:

Radiateur en acier, aux éléments carrés offrant une esthétique très épurée. Particulièrement adapté aux intérieurs contemporains. Sa ligne ajourée est parfaite pour une installation en claustra. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finition chromée ou 100% inox. Robinetterie incluse.

Quelques mots du fabricant :

Un design carré adapté aux intérieurs épurée.