Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Acova - Kadrane EL régulation IHD, couleur, 750W, H 1477 mm / L 604 mm - TKASS075060EDAFC

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Kadrane EL régulation IHD, couleur, 750W, H 1477 mm / L 604 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sens de montage - vertical

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 750 W

  • matériau du corps de chauffe - acier

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550077185

Réf. Sonepar

00029001572

Réf. Fournisseur

TKASS075060EDAFC

Marque

Acova

sens de montage:

vertical

modèle:

standard

capacité de chauffage:

750 W

matériau du corps de chauffe:

acier

couleur:

autre

largeur:

604 mm

hauteur:

1477 mm

profondeur:

74 mm

à huile/fluide:

Oui

matériau de la façade:

acier

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Non

nombre de positions de commutation:

42

poids:

22 kg

mode de pose:

modèle mural

nombre de nervures:

18

avec finition décorative:

Non

raccordement électrique:

autre

position du boîtier de commande:

dessus

commande à distance possible:

Oui

avec télécommande:

Oui

régulation de puissance:

électronique

sortie d'air:

dessus

indice de protection (IP):

IP54

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Oui

avec minuterie:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Radiateur ACOVA Kadrane Electrique, régulation IHD, puissance 750W, hauteur 1477 mm, largeur 604 mm, 18 éléments, couleur

Les Atouts de l'article:

Un design carré adapté aux intérieurs épurésTélécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (Bluetooth)Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova

Les Atouts de la gamme:

Radiateur en acier, aux éléments carrés offrant une esthétique très épurée. Particulièrement adaptée aux intérieurs contemporains. Sa ligne ajourée est parfaite pour une installation en claustra. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finition 100% inox. Disponible en version électrique.

Quelques mots du fabricant :

Design carré, particulièrement adapté aux interieurs contemporains

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova