Acova - Kadrane EL régulation IHD, couleur Light Beige, 300W, H 1045 mm / L 404 mm - TKASS030040EDAFC-0253
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
sens de montage - vertical
modèle - standard
capacité de chauffage - 300 W
matériau du corps de chauffe - acier
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7623537049361
Réf. Sonepar
00029704936
Réf. Fournisseur
TKASS030040EDAFC-0253
Marque
Acova
sens de montage:
vertical
modèle:
standard
capacité de chauffage:
300 W
matériau du corps de chauffe:
acier
couleur:
autre
largeur:
404 mm
hauteur:
1045 mm
profondeur:
74 mm
à huile/fluide:
Oui
matériau de la façade:
acier
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Non
nombre de positions de commutation:
42
poids:
11.4 kg
mode de pose:
modèle mural
nombre de nervures:
12
pays de fabrication:
POLOGNE
raccordement électrique:
autre
position du boîtier de commande:
dessus
commande à distance possible:
Oui
avec télécommande:
Oui
régulation de puissance:
électronique
sortie d'air:
dessus
indice de protection (IP):
IP54
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Oui
affichage numérique:
Oui
convient pour un usage domotique:
Oui
avec minuterie:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


