Acova - Kadrane EL régulation IHD, couleur Light Jeans, 300W, H 1045 mm / L 404 mm - TKASS030040EDAFC-0264
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
sens de montage - vertical
modèle - standard
capacité de chauffage - 300 W
matériau du corps de chauffe - acier
couleur - bleu
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7623537049392
Réf. Sonepar
00029704939
Réf. Fournisseur
TKASS030040EDAFC-0264
Marque
Acova
sens de montage:
vertical
modèle:
standard
capacité de chauffage:
300 W
matériau du corps de chauffe:
acier
couleur:
bleu
largeur:
404 mm
hauteur:
1045 mm
profondeur:
74 mm
à huile/fluide:
Oui
matériau de la façade:
acier
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Non
nombre de positions de commutation:
42
poids:
11.4 kg
mode de pose:
modèle mural
nombre de nervures:
12
avec finition décorative:
Non
raccordement électrique:
autre
position du boîtier de commande:
dessus
commande à distance possible:
Oui
avec télécommande:
Oui
régulation de puissance:
électronique
sortie d'air:
dessus
indice de protection (IP):
IP54
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Oui
affichage numérique:
Oui
convient pour un usage domotique:
Oui
avec minuterie:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de l'article:
Un design carré adapté aux intérieurs épurésTélécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (Bluetooth)Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova
Les Atouts de la gamme:
Radiateur en acier, aux éléments carrés offrant une esthétique très épurée. Particulièrement adaptée aux intérieurs contemporains. Sa ligne ajourée est parfaite pour une installation en claustra. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finition 100% inox. Disponible en version électrique.
Quelques mots du fabricant :
Design carré, particulièrement adapté aux interieurs contemporains
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


