Acova - Kadrane MX, S/Régul.couleur, 830W + 750W,H1865 mm/L500 mm, robinet couleur - AKA-184-050-FC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
position du collecteur - à gauche et à droite
couleur - autre
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
puissance calorifique (nominale) - 830...830 W
pression de travail max. - 10 bar
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3566550061528
Réf. Sonepar
00029006152
Réf. Fournisseur
AKA-184-050-FC
Marque
Acova
position du collecteur:
à gauche et à droite
couleur:
autre
puissance d'entrée max. chauffage:
750 W
puissance calorifique (nominale):
830...830 W
pression de travail max.:
10 bar
forme du cadre:
droit
pivotant:
Non
nombre de tubes:
24
forme du tube:
rectangulaire
forme du collecteur:
carré
sens de montage:
vertical
matériau:
acier
largeur:
500 mm
hauteur:
1865 mm
profondeur:
55 mm
avec ventilateur:
Non
tension d’alimentation:
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
classe de protection:
II
position du boîtier de commande:
autre
commande à distance possible:
Non
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Non
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
auto-apprentissage:
Non
programmable:
Non
raccordement fileté:
filetage intérieur
dimension du filetage (en pouces):
1/2 pouce
avec raccordement 1 point:
Non
exposant N:
1.23
contenu en eau:
8.8 l
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
livré avec robinetterie thermostatique:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
livré avec robinetterie manuelle:
Non
nombre de points de fixation murale:
4
avec matériau de fixation:
Oui
indice de protection (IP):
IP44
poids:
16.1 kg
certifié NF électricité:
Oui
Les Atouts de l'article:
Un design carré adapté aux intérieurs épurésMixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtéeModèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova
Les Atouts de la gamme:
Radiateur en acier, aux éléments carrés offrant une esthétique très épurée. Particulièrement adapté aux intérieurs contemporains. Sa ligne ajourée est parfaite pour une installation en claustra. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finition chromée ou 100% inox. Robinetterie incluse.
Quelques mots du fabricant :
Un design carré adapté aux intérieurs épurée.
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


