nouveau

Acova - Kadrane Spa EC, couleur 0422, 493W, H 1251 mm/ L 450 mm, robinet couleur 0422 - KAR-130-045C-0422

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Kadrane Spa EC, couleur 0422, 493W, H 1251 mm/ L 450 mm, robinet couleur 0422

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 1251 mm

  • longueur - 450 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 332 W

  • pression de travail max. - 10 bar

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537060595

Réf. Sonepar

00029706059

Réf. Fournisseur

KAR-130-045C-0422

Marque

Acova

hauteur:

1251 mm

longueur:

450 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

332 W

pression de travail max.:

10 bar

couleur:

autre

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

15

profondeur:

55 mm

forme du tube:

carré

forme du collecteur:

carré

montage:

vertical

tube radiant:

horizontal

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Oui

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

176 W

exposant N:

1237

contenu en eau:

5.4 l

couleur standard:

Non

degré de brillance:

brillant

traitement de la surface:

laqué / peint

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Oui

avec robinet de distribution:

Oui

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Non

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

nombre de raccordements standard:

4

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Kadrane Spa Eau Chaude, robinetterie en H coudé couleur 0422, puissance 493W (dT50), hauteur 1251mm, largeur 450mm, 4 orifices bas, entr. 50mm centré ou excentré, A/R révers., couleur Argent Martelé 0422

Les Atouts de l'article:

Un design carré adapté aux intérieurs épurésRobinetterie design incluseConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaAdaptable en claustra, pour séparer les pièces tout en laissant passer la lumièreLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée

Les Atouts de la gamme:

Radiateur sèche-serviettes en acier. Ses éléments carrés offrent une esthétique très épurée, particulièrement adaptée aux intérieurs contemporains. Sa ligne ajourée est parfaite pour une installation en claustra. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finition 100% inox ou chromé. Disponible en version électrique, chauffage central ou mixte (robinetterie incluse).

Quelques mots du fabricant :

Une ligne carrée, très contemporaine.

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova