Acova - Kadrane Spa EC, Finition chromée, 206W, H 803 mm/ L 450 mm, robinet chromé - KARO-080-045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 803 mm
longueur - 450 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 206 W
pression de travail max. - 10 bar
couleur - chrome
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7626918718474
Réf. Sonepar
00029238399
Réf. Fournisseur
KARO-080-045
Marque
Acova
hauteur:
803 mm
longueur:
450 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
206 W
pression de travail max.:
10 bar
couleur:
chrome
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
10
profondeur:
55 mm
forme du tube:
carré
forme du collecteur:
carré
montage:
vertical
tube radiant:
horizontal
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Oui
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
108 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
131 W
exposant N:
1269
contenu en eau:
3.7 l
couleur standard:
Oui
numéro RAL:
9016
degré de brillance:
brillant
traitement de la surface:
chromé
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Oui
avec robinet de distribution:
Oui
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Non
avec plot de remplissage:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
nombre de raccordements standard:
4
Les Atouts de l'article:
Un design carré adapté aux intérieurs épurésConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Robinetterie design incluseFinition chromée
Les Atouts de la gamme:
Radiateur sèche-serviettes en acier. Ses éléments carrés offrent une esthétique très épurée, particulièrement adaptée aux intérieurs contemporains. Sa ligne ajourée est parfaite pour une installation en claustra. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finition 100% inox ou chromé. Disponible en version électrique, chauffage central ou mixte (robinetterie incluse).
Quelques mots du fabricant :
Une ligne carrée, très contemporaine.
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


