Acova - Kadrane Spa EL régulation IHD, Blanc RAL 9016, 300W, H 877 mm / L 454 mm - TKDSS030045EDAF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W
couleur - blanc
avec ventilateur - Non
largeur - 604 mm
hauteur - 1909 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7623537052439
Réf. Sonepar
00029001581
Réf. Fournisseur
TKDSS030045EDAF
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
1000 W
couleur:
blanc
avec ventilateur:
Non
largeur:
604 mm
hauteur:
1909 mm
profondeur:
74 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
à gauche et à droite
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
autre
forme du tube:
carré
matériau:
acier
commande à distance possible:
Non
nombre de tubes:
24
avec console:
Oui
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Oui
degré de brillance:
brillant
pays de fabrication:
POLOGNE
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
affichage numérique:
Oui
convient pour un usage domotique:
Non
programmable:
Non
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
longueur de câble de raccordement:
1.2 m
Les Atouts de l'article:
Un design carré adapté aux intérieurs épurésTélécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (Bluetooth)Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettesLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeAdaptable en claustra, pour séparer les pièces tout en laissant passer la lumièrePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova.
Les Atouts de la gamme:
Radiateur sèche-serviettes en acier. Ses éléments carrés offrent une esthétique très épurée, particulièrement adaptée aux intérieurs contemporains. Sa ligne ajourée est parfaite pour une installation en claustra. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finition 100% inox ou chromé. Disponible en version électrique, chauffage central ou mixte (robinetterie incluse).
Quelques mots du fabricant :
Une ligne carrée, très contemporaine.
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


