Acova - Kadrane Spa EL régulation IHD, Blanc RAL 9016, 500W, H 1325 mm / L 454 mm - TKDSS050045EDAF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance d'entrée max. chauffage - 300 W
couleur - blanc
avec ventilateur - Non
largeur - 454 mm
hauteur - 877 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7623537052446
Réf. Sonepar
00029001583
Réf. Fournisseur
TKDSS050045EDAF
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
300 W
couleur:
blanc
avec ventilateur:
Non
largeur:
454 mm
hauteur:
877 mm
profondeur:
74 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
à gauche et à droite
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
autre
forme du tube:
carré
matériau:
acier
commande à distance possible:
Non
nombre de tubes:
10
avec console:
Oui
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Oui
degré de brillance:
brillant
pays de fabrication:
POLOGNE
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
affichage numérique:
Oui
convient pour un usage domotique:
Non
programmable:
Non
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
longueur de câble de raccordement:
1.2 m
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


