Acova - Kadrane Spa EL régulation IHD, Blanc RAL 9016, 900W, H 1901 mm / L 554 mm - TKDSS090055EDAF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du cadre - droit
puissance d'entrée max. chauffage - 900 W
couleur - blanc
position du collecteur - à gauche et à droite
pivotant - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Kadrane Spa
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7623537052484
Réf. Sonepar
00029705248
Réf. Fournisseur
TKDSS090055EDAF
Réf. Commerciale
Acova
forme du cadre:
droit
puissance d'entrée max. chauffage:
900 W
couleur:
blanc
position du collecteur:
à gauche et à droite
pivotant:
Non
nombre de tubes:
23
avec ventilateur:
Non
position du boîtier de commande:
autre
forme du tube:
carré
largeur:
554 mm
hauteur:
1901 mm
profondeur:
129 mm
matériau:
acier
commande à distance possible:
Non
avec console:
Oui
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Oui
degré de brillance:
brillant
poids:
25.7 kg
classe de protection:
II
affichage numérique:
Oui
convient pour un usage domotique:
Non
programmable:
Non
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
longueur de câble de raccordement:
1.2 m
Les Atouts de l'article:
Un design carré adapté aux intérieurs épurésTélécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (Bluetooth)Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettesLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeAdaptable en claustra, pour séparer les pièces tout en laissant passer la lumièrePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova.
Quelques mots du fabricant :
Une ligne carrée, très contemporaine.