Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Acova - Kadrane Spa EL régulation IHD, couleur, 600W, H 1581 mm / L 454 mm - TKDSS060045EDAFC

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Kadrane Spa EL régulation IHD, couleur, 600W, H 1581 mm / L 454 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage - 600 W

  • couleur - autre

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 554 mm

  • hauteur - 1325 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550077123

Réf. Sonepar

00029001585

Réf. Fournisseur

TKDSS060045EDAFC

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

600 W

couleur:

autre

avec ventilateur:

Non

largeur:

554 mm

hauteur:

1325 mm

profondeur:

74 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

autre

forme du tube:

carré

matériau:

acier

commande à distance possible:

Non

nombre de tubes:

15

avec console:

Oui

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

poids:

17.8 kg

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Non

programmable:

Non

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

longueur de câble de raccordement:

1.2 m

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Kadrane Spa Electrique régulation IHD, puissance 600W, hauteur 1581 mm, largeur 454 mm, couleur

Les Atouts de l'article:

Un design carré adapté aux intérieurs épurésTélécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (Bluetooth)Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettesLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeAdaptable en claustra, pour séparer les pièces tout en laissant passer la lumièrePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova.

Les Atouts de la gamme:

Radiateur sèche-serviettes en acier. Ses éléments carrés offrent une esthétique très épurée, particulièrement adaptée aux intérieurs contemporains. Sa ligne ajourée est parfaite pour une installation en claustra. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finition 100% inox ou chromé. Disponible en version électrique, chauffage central ou mixte (robinetterie incluse).

Quelques mots du fabricant :

Une ligne carrée, très contemporaine.

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova