Acova - Kadrane Spa EL régulation IHD, couleur Brown Quartz, 600W,H 1581 mm / L 454 mm - TKDSS060045EDAFC-0529

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Kadrane Spa EL régulation IHD, couleur Brown Quartz, 600W,H 1581 mm / L 454 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 600 W

  • couleur - marron

  • largeur - 454 mm

  • hauteur - 1581 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7623537048159

Réf. Sonepar

00029704815

Réf. Fournisseur

TKDSS060045EDAFC-0529

Réf. Commerciale

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

600 W

couleur:

marron

largeur:

454 mm

hauteur:

1581 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Kadrane Spa Electrique régulation IHD, puissance 600W, hauteur 1581 mm, largeur 454 mm, couleur Brown Quartz 0529

Les Atouts de l'article:

Un design carré adapté aux intérieurs épurésTélécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (Bluetooth)Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettesLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeAdaptable en claustra, pour séparer les pièces tout en laissant passer la lumièrePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova.