Acova - Kadrane Spa EL régulation IHD, couleur Light Jeans, 900W, H 1901 mm / L 554 mm - TKDSS090055EDAFC-0264

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Kadrane Spa EL régulation IHD, couleur Light Jeans, 900W, H 1901 mm / L 554 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 900 W

  • couleur - bleu

  • largeur - 554 mm

  • hauteur - 1901 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537048920

Réf. Sonepar

00029704892

Réf. Fournisseur

TKDSS090055EDAFC-0264

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

900 W

couleur:

bleu

largeur:

554 mm

hauteur:

1901 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Kadrane Spa Electrique régulation IHD, puissance 900W, hauteur 1901 mm, largeur 554 mm, couleur Light Jeans 0264

Les Atouts de l'article:

Un design carré adapté aux intérieurs épurésTélécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (Bluetooth)Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettesLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeAdaptable en claustra, pour séparer les pièces tout en laissant passer la lumièrePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova.