Acova - Kadrane Spa MX,IHD, couleur, 535W+500W, H1325 mm / L454 mm,rob.couleur - AKDSS120045MDAFC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
position du collecteur - à gauche et à droite
couleur - autre
puissance d'entrée max. chauffage - 380 W
pression de travail max. - 4 bar
forme du cadre - droit
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3566550077222
Réf. Sonepar
00029000065
Réf. Fournisseur
AKDSS120045MDAFC
Marque
Acova
position du collecteur:
à gauche et à droite
couleur:
autre
puissance d'entrée max. chauffage:
380 W
pression de travail max.:
4 bar
forme du cadre:
droit
pivotant:
Non
nombre de tubes:
10
forme du tube:
carré
forme du collecteur:
carré
sens de montage:
vertical
matériau:
acier
largeur:
454 mm
hauteur:
877 mm
profondeur:
74 mm
avec ventilateur:
Non
classe de protection:
II
position du boîtier de commande:
autre
commande à distance possible:
Non
avec télécommande:
Non
pays de fabrication:
POLOGNE
avec minuterie:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
auto-apprentissage:
Non
programmable:
Non
raccordement fileté:
filetage intérieur
dimension du filetage (en pouces):
1/2 pouce
avec raccordement 1 point:
Non
exposant N:
1.24
contenu en eau:
3.73 l
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
livré avec robinetterie thermostatique:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Oui
livré avec robinetterie manuelle:
Non
nombre de points de fixation murale:
4
avec matériau de fixation:
Oui
indice de protection (IP):
IP44
poids:
10.6 kg
Les Atouts de l'article:
Un design carré adapté aux intérieurs épurésMixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtéeTélécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (Bluetooth)Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaAdaptable en claustra, pour séparer les pièces tout en laissant passer la lumièreConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.
Les Atouts de la gamme:
Radiateur sèche-serviettes en acier. Ses éléments carrés offrent une esthétique très épurée, particulièrement adaptée aux intérieurs contemporains. Sa ligne ajourée est parfaite pour une installation en claustra. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finition 100% inox ou chromé. Disponible en version électrique, chauffage central ou mixte (robinetterie incluse).
Quelques mots du fabricant :
Une ligne carrée, très contemporaine.
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


