Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Acova - Kadrane Spa MX,IHD, couleur, 644W+600W, H1325 mm / L554 mm,rob.couleur - AKDSS120055MDAFC

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Kadrane Spa MX,IHD, couleur, 644W+600W, H1325 mm / L554 mm,rob.couleur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • position du collecteur - à gauche et à droite

  • couleur - autre

  • puissance d'entrée max. chauffage - 535 W

  • pression de travail max. - 4 bar

  • forme du cadre - droit

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550077239

Réf. Sonepar

00029000066

Réf. Fournisseur

AKDSS120055MDAFC

Marque

Acova

position du collecteur:

à gauche et à droite

couleur:

autre

puissance d'entrée max. chauffage:

535 W

pression de travail max.:

4 bar

forme du cadre:

droit

pivotant:

Non

nombre de tubes:

15

forme du tube:

carré

forme du collecteur:

carré

sens de montage:

vertical

matériau:

acier

largeur:

454 mm

hauteur:

1325 mm

profondeur:

74 mm

avec ventilateur:

Non

classe de protection:

II

position du boîtier de commande:

autre

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

programmable:

Non

raccordement fileté:

filetage intérieur

dimension du filetage (en pouces):

1/2 pouce

avec raccordement 1 point:

Non

exposant N:

1.24

contenu en eau:

5.38 l

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

livré avec robinetterie thermostatique:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Oui

livré avec robinetterie manuelle:

Non

nombre de points de fixation murale:

4

avec matériau de fixation:

Oui

indice de protection (IP):

IP44

poids:

15.2 kg

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Kadrane Spa Mixte,régulation IHD, robinetterie en H coudé couleur, puissance 644W (dT50) + 600W, hauteur 1325 mm, largeur 554 mm, raccordement Spécial 2 orifices par le bas, couleur

Les Atouts de l'article:

Un design carré adapté aux intérieurs épurésMixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtéeTélécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (Bluetooth)Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaAdaptable en claustra, pour séparer les pièces tout en laissant passer la lumièreConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.

Les Atouts de la gamme:

Radiateur sèche-serviettes en acier. Ses éléments carrés offrent une esthétique très épurée, particulièrement adaptée aux intérieurs contemporains. Sa ligne ajourée est parfaite pour une installation en claustra. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finition 100% inox ou chromé. Disponible en version électrique, chauffage central ou mixte (robinetterie incluse).

Quelques mots du fabricant :

Une ligne carrée, très contemporaine.

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova