Acova - Kadrane Spa MX IHD, Jet Black, 966W+900W, H1901 mm / L554 mm,rob.couleur - AKDSS180055MDAFC-9005
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
largeur - 554 mm
hauteur - 1901 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Kadrane Spa
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7623537046483
Réf. Sonepar
00029704648
Réf. Fournisseur
AKDSS180055MDAFC-9005
Marque
Acova
couleur:
noir
largeur:
554 mm
hauteur:
1901 mm
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Kadrane Spa Mixte,régulation IHD, robinetterie en H coudé couleur, puissance 966W (dT50) + 900W, hauteur 1901 mm, largeur 554 mm, raccordement Spécial 4 orifices par le bas, couleur Jet Black 9005
Les Atouts de l'article:
Un design carré adapté aux intérieurs épurésMixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtéeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Modèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Adaptable en claustra, pour séparer les pièces tout en laissant passer la lumièrePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova
Les Atouts de l'article:
Un design carré adapté aux intérieurs épurésMixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtéeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Modèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Adaptable en claustra, pour séparer les pièces tout en laissant passer la lumièrePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova


