Acova - Kapla EL régulation IHD, Blanc RAL 9016, 500W, H 1174 mm / L 500 mm - TKPSS050050EDAF

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Kapla EL régulation IHD, Blanc RAL 9016, 500W, H 1174 mm / L 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • couleur - blanc

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 1174 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537053221

Réf. Sonepar

00029001591

Réf. Fournisseur

TKPSS050050EDAF

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

500 W

couleur:

blanc

avec ventilateur:

Non

largeur:

500 mm

hauteur:

1174 mm

profondeur:

74 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

autre

forme du tube:

autre

matériau:

acier

commande à distance possible:

Non

nombre de tubes:

8

avec console:

Oui

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

degré de brillance:

brillant

poids:

16.6 kg

pays de fabrication:

POLOGNE

classe de protection:

II

convient pour un usage domotique:

Non

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

longueur de câble de raccordement:

1.2 m

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Kapla Electrique régulation IHD, puissance 500W, hauteur 1174 mm, largeur 500 mm, Blanc RAL 9016

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova