Acova - Kapla EL régulation IHD, Blanc RAL 9016, 900W, H 1774 mm / L 600 mm - TKPSS090060EDAF

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Kapla EL régulation IHD, Blanc RAL 9016, 900W, H 1774 mm / L 600 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage - 900 W

  • couleur - gris

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 1774 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537053252

Réf. Sonepar

00029001594

Réf. Fournisseur

TKPSS090060EDAF

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

900 W

couleur:

gris

avec ventilateur:

Non

largeur:

600 mm

hauteur:

1774 mm

profondeur:

74 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

autre

forme du tube:

autre

matériau:

acier

commande à distance possible:

Non

nombre de tubes:

13

avec console:

Oui

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

degré de brillance:

brillant

poids:

29.5 kg

pays de fabrication:

POLOGNE

classe de protection:

II

convient pour un usage domotique:

Non

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

longueur de câble de raccordement:

1.2 m

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Kapla Electrique régulation IHD, puissance 900W, hauteur 1774 mm, largeur 600 mm, Blanc RAL 9016

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova