Acova - Kapla EL régulation IHD, couleur, 750W , H 1774 mm / L 500 mm - TKPSS075050EDAFC

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Kapla EL régulation IHD, couleur, 750W , H 1774 mm / L 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • couleur - autre

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 1774 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550075310

Réf. Sonepar

00029007531

Réf. Fournisseur

TKPSS075050EDAFC

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

750 W

couleur:

autre

avec ventilateur:

Non

largeur:

500 mm

hauteur:

1774 mm

profondeur:

74 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

autre

forme du tube:

autre

matériau:

acier

commande à distance possible:

Non

nombre de tubes:

13

avec console:

Oui

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

poids:

25 kg

indice de protection (IP):

IP44

pays de fabrication:

POLOGNE

convient pour un usage domotique:

Non

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

longueur de câble de raccordement:

1.2 m

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Kapla Electrique régulation IHD, puissance 750W, hauteur 1774 mm, largeur 500 mm, couleur

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova