Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Acova - Kapla EL régulation IHD, couleur Blue Night, 900W , H 1774 mm / L 600 mm - TKPSS090060EDAFC-0289

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Kapla EL régulation IHD, couleur Blue Night, 900W , H 1774 mm / L 600 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage - 900 W

  • couleur - bleu

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 1774 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537020919

Réf. Sonepar

00029001598

Réf. Fournisseur

TKPSS090060EDAFC-0289

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

900 W

couleur:

bleu

avec ventilateur:

Non

largeur:

600 mm

hauteur:

1774 mm

profondeur:

74 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

autre

forme du tube:

autre

matériau:

acier

commande à distance possible:

Non

nombre de tubes:

13

avec console:

Oui

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

degré de brillance:

mat

poids:

29.5 kg

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

convient pour un usage domotique:

Non

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

longueur de câble de raccordement:

1.2 m

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Kapla Electrique régulation IHD, puissance 900W, hauteur 1774 mm, largeur 600 mm, couleur Blue Night 0289

Les Atouts de l'article:

Un style graphique, conçu par le studio italien King & MirandaNombreux espaces pour les serviettesTélécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (Bluetooth)Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.

Les Atouts de la gamme:

Radiateur sèche-serviettes en acier. Offre un design original, très graphique et contemporain. Crée par le studio King & Minranda. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version chauffage central (robinetterie incluse dans la teinte du radiateur).

Quelques mots du fabricant :

Le radiateur sèche-serviettes original, au style très graphique

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova