Acova - Kapla EL régulation IHD, couleur Jet Black, 900W , H 1774 mm / L 600 mm - TKPSS090060EDAFC-9005

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Kapla EL régulation IHD, couleur Jet Black, 900W , H 1774 mm / L 600 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 900 W

  • couleur - noir

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 1774 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537021237

Réf. Sonepar

00029702123

Réf. Fournisseur

TKPSS090060EDAFC-9005

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

900 W

couleur:

noir

largeur:

600 mm

hauteur:

1774 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Kapla Electrique régulation IHD, puissance 900W, hauteur 1774 mm, largeur 600 mm, couleur Jet Black 9005

Les Atouts de l'article:

Un style graphique, conçu par le studio italien King & MirandaNombreux espaces pour les serviettesTélécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (Bluetooth)Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.