Acova - Kapla EL régulation IHD, couleur Terracotta Faded, 900W , H 1774 mm / L 600 mm - TKPSS090060EDAFC-0299
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance d'entrée max. chauffage - 900 W
couleur - gris
avec ventilateur - Non
largeur - 600 mm
hauteur - 1774 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7623537020933
Réf. Sonepar
00029001600
Réf. Fournisseur
TKPSS090060EDAFC-0299
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
900 W
couleur:
gris
avec ventilateur:
Non
largeur:
600 mm
hauteur:
1774 mm
profondeur:
74 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
à gauche et à droite
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
autre
forme du tube:
autre
matériau:
acier
commande à distance possible:
Non
nombre de tubes:
13
avec console:
Oui
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
degré de brillance:
mat
poids:
29.5 kg
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
convient pour un usage domotique:
Non
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
longueur de câble de raccordement:
1.2 m
Les Atouts de l'article:
Un style graphique, conçu par le studio italien King & MirandaNombreux espaces pour les serviettesTélécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (Bluetooth)Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.
Les Atouts de la gamme:
Radiateur sèche-serviettes en acier. Offre un design original, très graphique et contemporain. Crée par le studio King & Minranda. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version chauffage central (robinetterie incluse dans la teinte du radiateur).
Quelques mots du fabricant :
Le radiateur sèche-serviettes original, au style très graphique
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


