Acova - Kapla EL régulation IHD, couleur Volcanic, 600W , H 1534 mm / L 500 mm - TKPSS060050EDAFC-0336

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Kapla EL régulation IHD, couleur Volcanic, 600W , H 1534 mm / L 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 600 W

  • couleur - noir

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 1534 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537020025

Réf. Sonepar

00029702002

Réf. Fournisseur

TKPSS060050EDAFC-0336

Réf. Commerciale

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

600 W

couleur:

noir

largeur:

500 mm

hauteur:

1534 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Kapla Electrique régulation IHD, puissance 600W, hauteur 1534 mm, largeur 500 mm, couleur Volcanic 0336

Les Atouts de l'article:

Un style graphique, conçu par le studio italien King & MirandaNombreux espaces pour les serviettesTélécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (Bluetooth)Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.