Acova - Kapla MX,IHD, couleur, 493W+500W, H1174 mm / L500 mm,robinet couleur - AKPSS110050MDAFC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
position du collecteur - à gauche et à droite
couleur - autre
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
pression de travail max. - 4 bar
forme du cadre - droit
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3566550075334
Réf. Sonepar
00029007533
Réf. Fournisseur
AKPSS110050MDAFC
Marque
Acova
position du collecteur:
à gauche et à droite
couleur:
autre
puissance d'entrée max. chauffage:
500 W
pression de travail max.:
4 bar
forme du cadre:
droit
pivotant:
Non
forme du tube:
rectangulaire
forme du collecteur:
carré
sens de montage:
vertical
matériau:
acier
largeur:
500 mm
hauteur:
1174 mm
profondeur:
74 mm
avec ventilateur:
Non
classe de protection:
II
position du boîtier de commande:
autre
commande à distance possible:
Non
avec télécommande:
Oui
régulation de puissance:
électronique
pays de fabrication:
POLOGNE
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
auto-apprentissage:
Non
programmable:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
exposant N:
1.25
contenu en eau:
6.9 l
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
livré avec robinetterie thermostatique:
Non
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
livré avec robinetterie manuelle:
Oui
nombre de points de fixation murale:
4
avec matériau de fixation:
Oui
indice de protection (IP):
IP44
poids:
10.2 kg
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


