Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Acova - Kapla MX IHD, Light Grey, 655W+600W, H1534 mm / L500 mm,robinet couleur - AKPSS150050MDAFC-0262

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Kapla MX IHD, Light Grey, 655W+600W, H1534 mm / L500 mm,robinet couleur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • position du collecteur - à gauche et à droite

  • couleur - gris

  • puissance d'entrée max. chauffage - 600 W

  • pression de travail max. - 4 bar

  • forme du cadre - droit

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537018022

Réf. Sonepar

00029701802

Réf. Fournisseur

AKPSS150050MDAFC-0262

Marque

Acova

position du collecteur:

à gauche et à droite

couleur:

gris

puissance d'entrée max. chauffage:

600 W

pression de travail max.:

4 bar

forme du cadre:

droit

pivotant:

Non

forme du tube:

rectangulaire

forme du collecteur:

carré

sens de montage:

vertical

matériau:

acier

degré de brillance:

mat

largeur:

500 mm

hauteur:

1534 mm

profondeur:

74 mm

avec ventilateur:

Non

classe de protection:

II

position du boîtier de commande:

autre

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Oui

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Non

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

programmable:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

exposant N:

1.25

contenu en eau:

9 l

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

livré avec robinetterie thermostatique:

Non

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

livré avec robinetterie manuelle:

Oui

nombre de points de fixation murale:

4

avec matériau de fixation:

Oui

indice de protection (IP):

IP44

poids:

13.2 kg

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Kapla Mixte,régulation IHD, robinetterie en H coudé couleur, puissance 655W (dT50) + 600W, hauteur 1534 mm, largeur 500 mm, raccordement Spécial 2 orifices par le bas, couleur Light Grey 0262

Les Atouts de l'article:

Un style graphique, conçu par le studio italien King & MirandaNombreux espaces pour les serviettesTélécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (Bluetooth)Mixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtéePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.

Les Atouts de la gamme:

Radiateur sèche-serviettes en acier. Offre un design original, très graphique et contemporain. Crée par le studio King & Minranda. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version chauffage central (robinetterie incluse dans la teinte du radiateur).

Quelques mots du fabricant :

Le radiateur sèche-serviettes original, au style très graphique

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova