Acova - Karena EC robinet+tête TH, couleur, 643W, H 1800 mm / L 385 mm - SVH-180-040C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 1800 mm
longueur - 385 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 643 W
pression de travail max. - 4 bar
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3566550062020
Réf. Sonepar
00029006202
Réf. Fournisseur
SVH-180-040C
Marque
Acova
hauteur:
1800 mm
longueur:
385 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
643 W
pression de travail max.:
4 bar
couleur:
autre
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
2
profondeur:
39 mm
forme du tube:
rectangulaire
forme du collecteur:
autre
montage:
vertical
tube radiant:
horizontal
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Non
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
336 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
409 W
exposant N:
1.27
contenu en eau:
6.6 l
pays de fabrication:
POLOGNE
numéro RAL:
9016
traitement de la surface:
laqué / peint
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Non
avec purgeur d'air:
Non
avec orifice de vidange:
Non
avec robinet de distribution:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Non
conversion modèle mixte possible:
Non
avec plot de remplissage:
Non
avec matériau de fixation:
Non
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


