Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Acova - Karena EC robinet+tête TH, couleur Beige Grey, 490W, H 1800 mm / L 280 mm - SVH-180-030C-0267

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 280 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 490 W

  • pression de travail max. - 4 bar

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537366833

Réf. Sonepar

00029736683

Réf. Fournisseur

SVH-180-030C-0267

Marque

Acova

hauteur:

1800 mm

longueur:

280 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

490 W

pression de travail max.:

4 bar

couleur:

gris

nombre de tubes:

1

profondeur:

39 mm

modèle sèche-serviettes:

Non

exposant N:

1.27

couleur standard:

Non

degré de brillance:

mat

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Non

avec purgeur d'air:

Non

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Non

conversion modèle mixte possible:

Non

avec plot de remplissage:

Non

avec matériau de fixation:

Non

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

Radiateur ACOVA Karena Eau Chaude robinet en H coudé et tête thermostatique, puissance 490W (dT50), hauteur 1800 mm, largeur 280 mm, 1 élément, raccordement raccordement par le bas, entraxe 50 mm centré, couleur Beige Grey 0267

Les Atouts de l'article:

Une ligne épurée et soignée avec profil biseautéPersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaLarge choix de raccordements pour une installation facilitée et esthétiqueRobinetterie couleur et tête thermostatique incluseLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée

Les Atouts de la gamme:

Radiateur en acier au design novateur. Son profil biseauté et sa surface plane offrent une ligne épurée et allégée. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Robinetterie incluse.

Quelques mots du fabricant :

Une ligne épurée et soignée avec son profil biseauté.

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova