Acova - Karena EC robinet+tête TH, couleur Brown Quartz, 490W, H 1800 mm / L 280 mm - SVH-180-030C-0529

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 1800 mm
longueur - 280 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 490 W
pression de travail max. - 4 bar
couleur - marron
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7623537366994
Réf. Sonepar
00029736699
Réf. Fournisseur
SVH-180-030C-0529
Marque
Acova
hauteur:
1800 mm
longueur:
280 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
490 W
pression de travail max.:
4 bar
couleur:
marron
nombre de tubes:
1
profondeur:
39 mm
modèle sèche-serviettes:
Non
exposant N:
1.27
couleur standard:
Non
degré de brillance:
brillant
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Non
avec purgeur d'air:
Non
avec orifice de vidange:
Non
avec robinet de distribution:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Non
conversion modèle mixte possible:
Non
avec plot de remplissage:
Non
avec matériau de fixation:
Non
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Une ligne épurée et soignée avec profil biseautéPersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaLarge choix de raccordements pour une installation facilitée et esthétiqueRobinetterie couleur et tête thermostatique incluseLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée
Les Atouts de la gamme:
Radiateur en acier au design novateur. Son profil biseauté et sa surface plane offrent une ligne épurée et allégée. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Robinetterie incluse.
Quelques mots du fabricant :
Une ligne épurée et soignée avec son profil biseauté.
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


