Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Acova - Karena EL régulation IHD, couleur, 600W, H 1674 mm / L 385 mm - TSHSS060039EDAFC

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Karena EL régulation IHD, couleur, 600W, H 1674 mm / L 385 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sens de montage - vertical

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 600 W

  • matériau du corps de chauffe - acier

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550077376

Réf. Sonepar

00029001607

Réf. Fournisseur

TSHSS060039EDAFC

Marque

Acova

sens de montage:

vertical

modèle:

standard

capacité de chauffage:

600 W

matériau du corps de chauffe:

acier

couleur:

autre

largeur:

385 mm

hauteur:

1674 mm

profondeur:

78 mm

à huile/fluide:

Oui

matériau de la façade:

acier

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

nombre de positions de commutation:

42

poids:

18.5 kg

mode de pose:

modèle mural

nombre de nervures:

2

avec finition décorative:

Non

raccordement électrique:

borne de raccordement

position du boîtier de commande:

autre

commande à distance possible:

Oui

avec télécommande:

Oui

régulation de puissance:

électronique

sortie d'air:

dessus

indice de protection (IP):

IP54

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Oui

avec minuterie:

Oui

indicateur de consommation:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Radiateur ACOVA Karena Electrique, régulation IHD, puissance 600W, hauteur 1674 mm, largeur 385 mm, 2 éléments, couleur

Les Atouts de l'article:

Une ligne épurée et soignée avec profil biseautéTélécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (BlueTooth)Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova

Les Atouts de la gamme:

Radiateur en acier au design novateur. Son profil biseauté et sa surface plane offrent une ligne épurée et allégée. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova.

Quelques mots du fabricant :

Design novateur, signé King & Miranda.

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova