Acova - Karena Spa EL régulation IHD, couleur, 1000W, H 1824 mm / L 600 mm - TSVSS100060EDAFC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W
couleur - autre
avec ventilateur - Non
largeur - 600 mm
hauteur - 1824 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3566550075198
Réf. Sonepar
00029007519
Réf. Fournisseur
TSVSS100060EDAFC
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
1000 W
couleur:
autre
avec ventilateur:
Non
largeur:
600 mm
hauteur:
1824 mm
profondeur:
78 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
à gauche et à droite
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
autre
forme du tube:
rectangulaire
matériau:
acier
commande à distance possible:
Non
nombre de tubes:
13
avec console:
Oui
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Oui
poids:
27.1 kg
indice de protection (IP):
IP44
pays de fabrication:
POLOGNE
affichage numérique:
Oui
convient pour un usage domotique:
Non
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
longueur de câble de raccordement:
1.2 m
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


