Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Acova - Karena Spa EL régulation IHD, couleur, 300W, H 669 mm / L 900 mm - TSVSS030090EDAFC

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Karena Spa EL régulation IHD, couleur, 300W, H 669 mm / L 900 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage - 300 W

  • couleur - autre

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 900 mm

  • hauteur - 669 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550075112

Réf. Sonepar

00029007511

Réf. Fournisseur

TSVSS030090EDAFC

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

300 W

couleur:

autre

avec ventilateur:

Non

largeur:

900 mm

hauteur:

669 mm

profondeur:

78 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

autre

forme du tube:

rectangulaire

matériau:

acier

commande à distance possible:

Non

nombre de tubes:

3

avec console:

Oui

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

poids:

13.9 kg

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Non

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

longueur de câble de raccordement:

1.2 m

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Karena Spa Electrique régulation IHD, puissance 300W, hauteur 669 mm, largeur 900 mm, couleur

Les Atouts de l'article:

Un design épuré et soigné avec profil biseautéTélécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (Bluetooth)Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova

Les Atouts de la gamme:

Radiateur sèche-serviettes en acier. Son profil biseauté et sa surface plane offrent une ligne épurée et allégée. Existe dans un large choix de dimensions (vertical, horizontal, faible largeur). Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version électrique, chauffage central ou mixte (robinetterie incluse).

Quelques mots du fabricant :

Un design épuré et soigné avec sa forme plane ajourée et ses bords biseautés.

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova