Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Acova - Karena Spa EL régulation IHD, couleur, 300W, H 879 mm / L 400 mm - TSVSS030040EDAFC

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Karena Spa EL régulation IHD, couleur, 300W, H 879 mm / L 400 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage - 300 W

  • couleur - autre

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 879 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550075129

Réf. Sonepar

00029007512

Réf. Fournisseur

TSVSS030040EDAFC

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

300 W

couleur:

autre

avec ventilateur:

Non

largeur:

400 mm

hauteur:

879 mm

profondeur:

78 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

autre

forme du tube:

rectangulaire

matériau:

acier

commande à distance possible:

Non

nombre de tubes:

5

avec console:

Oui

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

poids:

10 kg

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Non

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

longueur de câble de raccordement:

1.2 m

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Karena Spa Electrique régulation IHD, puissance 300W, hauteur 879 mm, largeur 400 mm, couleur

Les Atouts de l'article:

Un design épuré et soigné avec profil biseautéTélécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (Bluetooth)Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova

Les Atouts de la gamme:

Radiateur sèche-serviettes en acier. Son profil biseauté et sa surface plane offrent une ligne épurée et allégée. Existe dans un large choix de dimensions (vertical, horizontal, faible largeur). Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version électrique, chauffage central ou mixte (robinetterie incluse).

Quelques mots du fabricant :

Un design épuré et soigné avec sa forme plane ajourée et ses bords biseautés.

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova