Acova - Karena Spa EL régulation IHD, couleur, 750W, H 1614 mm / L 500 mm - TSVSS075050EDAFC

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Karena Spa EL régulation IHD, couleur, 750W, H 1614 mm / L 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • couleur - autre

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 1614 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550075167

Réf. Sonepar

00029007516

Réf. Fournisseur

TSVSS075050EDAFC

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

750 W

couleur:

autre

avec ventilateur:

Non

largeur:

500 mm

hauteur:

1614 mm

profondeur:

78 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

autre

forme du tube:

rectangulaire

matériau:

acier

commande à distance possible:

Non

nombre de tubes:

11

avec console:

Oui

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

poids:

20.9 kg

indice de protection (IP):

IP44

pays de fabrication:

POLOGNE

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Non

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

longueur de câble de raccordement:

1.2 m

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Karena Spa Electrique régulation IHD, puissance 750W, hauteur 1614 mm, largeur 500 mm, couleur

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova