Acova - Karena Spa EL régulation IHD, couleur Anthracite, 600W, H 1299 mm / L 500 mm - TSVSS060050EDAFC-0346
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance d'entrée max. chauffage - 600 W
couleur - autre
avec ventilateur - Non
largeur - 500 mm
hauteur - 1299 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7623537037368
Réf. Sonepar
00029001623
Réf. Fournisseur
TSVSS060050EDAFC-0346
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
600 W
couleur:
autre
avec ventilateur:
Non
largeur:
500 mm
hauteur:
1299 mm
profondeur:
78 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
à gauche et à droite
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
autre
forme du tube:
rectangulaire
matériau:
acier
commande à distance possible:
Non
nombre de tubes:
9
avec console:
Oui
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Oui
degré de brillance:
brillant
poids:
17.4 kg
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
affichage numérique:
Oui
convient pour un usage domotique:
Non
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
longueur de câble de raccordement:
1.2 m
Les Atouts de l'article:
Un design épuré et soigné avec profil biseautéTélécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (Bluetooth)Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova
Les Atouts de la gamme:
Radiateur sèche-serviettes en acier. Son profil biseauté et sa surface plane offrent une ligne épurée et allégée. Existe dans un large choix de dimensions (vertical, horizontal, faible largeur). Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version électrique, chauffage central ou mixte (robinetterie incluse).
Quelques mots du fabricant :
Un design épuré et soigné avec sa forme plane ajourée et ses bords biseautés.
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


