Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Acova - Karena Spa EL régulation IHD, couleur Bronze, 600W, H 1614 mm / L 400 mm - TSVSS060040EDAFC-0276

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Karena Spa EL régulation IHD, couleur Bronze, 600W, H 1614 mm / L 400 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 600 W

  • couleur - marron

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 1614 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7623537037771

Réf. Sonepar

00029703777

Réf. Fournisseur

TSVSS060040EDAFC-0276

Réf. Commerciale

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

600 W

couleur:

marron

largeur:

400 mm

hauteur:

1614 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Karena Spa Electrique régulation IHD, puissance 600W, hauteur 1614 mm, largeur 400 mm, couleur Bronze 0276

Les Atouts de l'article:

Un design épuré et soigné avec profil biseautéTélécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (Bluetooth)Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova