Acova - Karena Spa EL régulation IHD, couleur Volcanic, 300W, H 879 mm / L 400 mm - TSVSS030040EDAFC-0336

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Karena Spa EL régulation IHD, couleur Volcanic, 300W, H 879 mm / L 400 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 300 W

  • couleur - noir

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 879 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537036415

Réf. Sonepar

00029703641

Réf. Fournisseur

TSVSS030040EDAFC-0336

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

300 W

couleur:

noir

largeur:

400 mm

hauteur:

879 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Karena Spa Electrique régulation IHD, puissance 300W, hauteur 879 mm, largeur 400 mm, couleur Volcanic 0336

Les Atouts de l'article:

Un design épuré et soigné avec profil biseautéTélécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (Bluetooth)Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova