Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Acova - Karena Spa MX, régul.IHD, Blanc RAL9016, 327W+300W, H879mm / L400mm - ASVSS080040MDAF

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Karena Spa MX, régul.IHD, Blanc RAL9016, 327W+300W, H879mm / L400mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • position du collecteur - à gauche et à droite

  • couleur - blanc

  • puissance d'entrée max. chauffage - 327 W

  • pression de travail max. - 4 bar

  • forme du cadre - droit

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537053375

Réf. Sonepar

00029000100

Réf. Fournisseur

ASVSS080040MDAF

Marque

Acova

position du collecteur:

à gauche et à droite

couleur:

blanc

puissance d'entrée max. chauffage:

327 W

pression de travail max.:

4 bar

forme du cadre:

droit

pivotant:

Non

nombre de tubes:

5

forme du tube:

rectangulaire

forme du collecteur:

triangulaire

sens de montage:

vertical

matériau:

acier

numéro RAL:

9016

degré de brillance:

brillant

largeur:

400 mm

hauteur:

879 mm

profondeur:

78 mm

avec ventilateur:

Non

classe de protection:

II

position du boîtier de commande:

autre

commande à distance possible:

Non

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

raccordement fileté:

filetage intérieur

dimension du filetage (en pouces):

1/2 pouce

avec raccordement 1 point:

Non

exposant N:

1.25

contenu en eau:

3.2 l

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

livré avec robinetterie thermostatique:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Oui

livré avec robinetterie manuelle:

Non

nombre de points de fixation murale:

4

avec matériau de fixation:

Oui

indice de protection (IP):

IP44

poids:

10 kg

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Karena Spa Mixte régulation IHD, puissance 327W (dT50)+300W, hauteur 879mm, largeur 400mm, raccordement Spécial entraxe 50mm centré par le bas, A/R réversible, Blanc RAL 9016

Les Atouts de l'article:

Un design épuré et soigné avec profil biseautéMixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtéeTélécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (Bluetooth)Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeRobinetterie design inclusePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova

Les Atouts de la gamme:

Radiateur sèche-serviettes en acier. Son profil biseauté et sa surface plane offrent une ligne épurée et allégée. Existe dans un large choix de dimensions (vertical, horizontal, faible largeur). Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version électrique, chauffage central ou mixte (robinetterie incluse).

Quelques mots du fabricant :

Un design épuré et soigné avec sa forme plane ajourée et ses bords biseautés.

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova