Acova - Karena Spa MX, régul.IHD, Blanc RAL9016, 561W+600W, H1299mm / L500mm - ASVSS120050MDAF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
position du collecteur - à gauche et à droite
couleur - blanc
puissance d'entrée max. chauffage - 561 W
pression de travail max. - 4 bar
forme du cadre - droit
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7623537053399
Réf. Sonepar
00029000102
Réf. Fournisseur
ASVSS120050MDAF
Marque
Acova
position du collecteur:
à gauche et à droite
couleur:
blanc
puissance d'entrée max. chauffage:
561 W
pression de travail max.:
4 bar
forme du cadre:
droit
pivotant:
Non
nombre de tubes:
9
forme du tube:
rectangulaire
forme du collecteur:
triangulaire
sens de montage:
vertical
matériau:
acier
numéro RAL:
9016
degré de brillance:
brillant
largeur:
500 mm
hauteur:
1299 mm
profondeur:
78 mm
avec ventilateur:
Non
classe de protection:
II
position du boîtier de commande:
autre
commande à distance possible:
Non
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
auto-apprentissage:
Non
raccordement fileté:
filetage intérieur
dimension du filetage (en pouces):
1/2 pouce
avec raccordement 1 point:
Non
exposant N:
1.26
contenu en eau:
5.2 l
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
livré avec robinetterie thermostatique:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Oui
livré avec robinetterie manuelle:
Non
nombre de points de fixation murale:
4
avec matériau de fixation:
Oui
indice de protection (IP):
IP44
poids:
17.4 kg
Les Atouts de l'article:
Un design épuré et soigné avec profil biseautéMixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtéeTélécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (Bluetooth)Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeRobinetterie design inclusePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova
Les Atouts de la gamme:
Radiateur sèche-serviettes en acier. Son profil biseauté et sa surface plane offrent une ligne épurée et allégée. Existe dans un large choix de dimensions (vertical, horizontal, faible largeur). Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version électrique, chauffage central ou mixte (robinetterie incluse).
Quelques mots du fabricant :
Un design épuré et soigné avec sa forme plane ajourée et ses bords biseautés.


