Acova - Kazeane EL régulation IHD, Blue Night, 600W, H 1340 mm / L 500 mm - TKZSS060050EDAFC-0289

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Kazeane EL régulation IHD, Blue Night, 600W, H 1340 mm / L 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 600 W

  • couleur - bleu

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 1340 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537021404

Réf. Sonepar

00029702140

Réf. Fournisseur

TKZSS060050EDAFC-0289

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

600 W

couleur:

bleu

largeur:

500 mm

hauteur:

1340 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Kazeane Electrique régulation IHD, puissance 600W, hauteur 1340 mm, largeur 500 mm, couleur Blue Night 0289

Les Atouts de l'article:

Un design graphique audacieuxTélécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (Bluetooth)Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova