Acova - Kazeane EL régulation IHD, Light Jeans, 600W, H 1340 mm / L 500 mm - TKZSS060050EDAFC-0264
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance d'entrée max. chauffage - 600 W
couleur - bleu
avec ventilateur - Non
largeur - 500 mm
hauteur - 1340 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7623537021343
Réf. Sonepar
00029702134
Réf. Fournisseur
TKZSS060050EDAFC-0264
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
600 W
couleur:
bleu
avec ventilateur:
Non
largeur:
500 mm
hauteur:
1340 mm
profondeur:
74 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
à gauche et à droite
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
autre
forme du tube:
autre
matériau:
acier
commande à distance possible:
Non
nombre de tubes:
8
avec console:
Oui
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Oui
degré de brillance:
mat
poids:
14.9 kg
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
convient pour un usage domotique:
Non
programmable:
Non
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
longueur de câble de raccordement:
1.2 m
Les Atouts de l'article:
Un design graphique audacieuxTélécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (Bluetooth)Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova
Les Atouts de la gamme:
Radiateur sèche-serviettes en acier. Son design audacieux offre un style très graphique. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova ou en finition chromée. Disponible en version électrique ou chauffage central (robinetterie incluse).
Quelques mots du fabricant :
Un design graphique, audacieux et original !
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


