Acova - Kazeane EL régulation IHD, Terracotta Faded, 600W, H 1340 mm / L 500 mm - TKZSS060050EDAFC-0299

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Kazeane EL régulation IHD, Terracotta Faded, 600W, H 1340 mm / L 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage - 600 W

  • couleur - autre

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 1340 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537021428

Réf. Sonepar

00029702142

Réf. Fournisseur

TKZSS060050EDAFC-0299

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

600 W

couleur:

autre

avec ventilateur:

Non

largeur:

500 mm

hauteur:

1340 mm

profondeur:

74 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

autre

forme du tube:

autre

matériau:

acier

commande à distance possible:

Non

nombre de tubes:

8

avec console:

Oui

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

degré de brillance:

mat

poids:

14.9 kg

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

convient pour un usage domotique:

Non

programmable:

Non

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

longueur de câble de raccordement:

1.2 m

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Kazeane Electrique régulation IHD, puissance 600W, hauteur 1340 mm, largeur 500 mm, couleur Terracotta Faded 0299

Les Atouts de l'article:

Un design graphique audacieuxTélécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (Bluetooth)Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova

Les Atouts de la gamme:

Radiateur sèche-serviettes en acier. Son design audacieux offre un style très graphique. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova ou en finition chromée. Disponible en version électrique ou chauffage central (robinetterie incluse).

Quelques mots du fabricant :

Un design graphique, audacieux et original !

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova