Acova - Kazeane EL régulation IHD, Titane, 750W, H 1641 mm / L 500 mm - TKZSS075050EDAFC-0335

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Kazeane EL régulation IHD, Titane, 750W, H 1641 mm / L 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • couleur - gris

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 1641 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537021916

Réf. Sonepar

00029702191

Réf. Fournisseur

TKZSS075050EDAFC-0335

Réf. Commerciale

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

750 W

couleur:

gris

largeur:

500 mm

hauteur:

1641 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Kazeane Electrique régulation IHD, puissance 750W, hauteur 1641 mm, largeur 500 mm, couleur Titane 0335

Les Atouts de l'article:

Un design graphique audacieuxTélécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (Bluetooth)Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova