Acova - Kazeane EL régulation IHD, White Quartz, 750W, H 1641 mm / L 500 mm - TKZSS075050EDAFC-0521
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
couleur - blanc
largeur - 500 mm
hauteur - 1641 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7623537021961
Réf. Sonepar
00029702196
Réf. Fournisseur
TKZSS075050EDAFC-0521
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
750 W
couleur:
blanc
largeur:
500 mm
hauteur:
1641 mm
Les Atouts de l'article:
Un design graphique audacieuxTélécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (Bluetooth)Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova


