Acova - Kazeane EL régulation IHD, Yellow Grey, 900W, H 1950 mm / L 550 mm - TKZSS090055EDAFC-7234

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Kazeane EL régulation IHD, Yellow Grey, 900W, H 1950 mm / L 550 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 900 W

  • couleur - gris

  • largeur - 550 mm

  • hauteur - 1950 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537022623

Réf. Sonepar

00029702262

Réf. Fournisseur

TKZSS090055EDAFC-7234

Réf. Commerciale

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

900 W

couleur:

gris

largeur:

550 mm

hauteur:

1950 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Kazeane Electrique régulation IHD, puissance 900W, hauteur 1950 mm, largeur 550 mm, couleur Yellow Grey 7234

Les Atouts de l'article:

Un design graphique audacieuxTélécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (Bluetooth)Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova